咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Softcut® 面铣刀 90° MTC
商品编号
215160
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径 D /切刃数量 Z
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
215160 40/3
215160 40/4
215160 50/4
215160 50/5
215160 52/5
215160 63/5
215160 63/6
215160 66/6
215160 80/6
215160 80/7
215160 100/7
215160 100/8
215160 125/8
215160 125/9
215160 160/10
切刃数 Z
切刃直径 DC
圆周插补铣削 ap
圆周插补铣削直径 Dmax
圆周插补铣削直径 Dmin
坡道斜度 αmax
坡道长度 L,针对 αmax
安装孔直径
总长度 L
系列
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
3
40mm
1mm
78.5mm
61.4mm
1.8degrees
286.4mm
16mm
40mm
Softcut®
219808(15IP;3.8 Nm)
AP.. 1805..
4
40mm
1mm
78.5mm
61.4mm
1.8degrees
286.4mm
16mm
40mm
Softcut®
219808(15IP;3.8 Nm)
AP.. 1805..
4
50mm
0.9mm
98.5mm
81.4mm
1.3degrees
396.6mm
22mm
40mm
Softcut®
219808(15IP;3.8 Nm)
AP.. 1805..
5
50mm
0.9mm
98.5mm
81.4mm
1.3degrees
396.6mm
22mm
40mm
Softcut®
219808(15IP;3.8 Nm)
AP.. 1805..
5
52mm
0.9mm
102.5mm
85.4mm
1.2degrees
429.7mm
22mm
40mm
Softcut®
219808(15IP;3.8 Nm)
AP.. 1805..
5
63mm
0.8mm
124.5mm
107.4mm
0.7degrees
736.6mm
27mm
50mm
Softcut®
219808(15IP;3.8 Nm)
AP.. 1805..
6
63mm
0.8mm
124.5mm
107.4mm
0.7degrees
736.6mm
27mm
50mm
Softcut®
219808(15IP;3.8 Nm)
AP.. 1805..
6
66mm
0.8mm
130.5mm
113.4mm
0.7degrees
736.6mm
27mm
50mm
Softcut®
219808(15IP;3.8 Nm)
AP.. 1805..
6
80mm
0.8mm
158.5mm
141.5mm
0.6degrees
859.4mm
27mm
50mm
Softcut®
219808(15IP;3.8 Nm)
AP.. 1805
7
80mm
0.8mm
158.5mm
141.5mm
0.6degrees
859.4mm
27mm
50mm
Softcut®
219808(15IP;3.8 Nm)
AP.. 1805..
7
100mm
0.85mm
198.5mm
181.5mm
0.5degrees
1031.3mm
32mm
50mm
Softcut®
219808(15IP;3.8 Nm)
AP.. 1805..
8
100mm
0.85mm
198.5mm
181.5mm
0.5degrees
1031.3mm
32mm
50mm
Softcut®
219808(15IP;3.8 Nm)
AP.. 1805..
8
125mm
0.85mm
248.5mm
231.5mm
0.4degrees
1289.1mm
40mm
63mm
Softcut®
219808(15IP;3.8 Nm)
AP.. 1805
9
125mm
0.85mm
248.5mm
231.5mm
0.4degrees
1289.1mm
40mm
63mm
Softcut®
219808(15IP;3.8 Nm)
AP.. 1805..
10
160mm
0.85mm
318.5mm
301.5mm
0.3degrees
1718.9mm
40mm
63mm
Softcut®
219808(15IP;3.8 Nm)
AP.. 1805..
销售价 数量
 
4198.31
5041.22
5268.14
6062.41
6062.41
6483.88
7261.94
7391.62
8315.57
9077.42
9515.07
10260.73
12351.77
13194.68
15853.07

商品详情

商品名称:Softcut® 面铣刀 90° MTC
商品编号:215160 40/3
提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 3.8,带刀头,编号 674252,规格尺寸 15IP
如果所使用的转位刀片的圆角半径大于 3.1 mm,那么,就必须对刀片座进行调整。
技术说明

精密方肩铣刀带有不均匀的分度,不仅可以降低加工时的噪音,确保极高的精度,而且可以提高切削效率。高性能转位刀片方肩铣刀能够减小切削力,适合 MTC 应用,面向不稳定条件主轴驱动功率不足的情况
应用

用于大深度面铣,也可用于开槽。可通用于所有类型的钢材料,包括不锈钢与耐酸钢。
专门用于 MTC(Multi Task Cutting)加工,配合新一代车铣复合中心(MTM)使用。
技术参数
主偏角 κ
90degrees
铣削应用
斜面 圆形铣削 方肩铣削 -
柄类型
带有安装孔
内冷式
切削加工策略
MTC
刀具更换
PowerCard
切刃间距
不相同
23632' 23671' style="display: none;" 23715' style="display: none;" 23746' style="display: none;" 23576' style="display: none;" 23628' style="display: none;" 23661' style="display: none;" 23708' style="display: none;" 23754' style="display: none;" 23580' style="display: none;" 23618' style="display: none;" 23675' style="display: none;" 23720' style="display: none;" 23751' style="display: none;" 460' style="display: none;"
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加