咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铣削刀片 DeepMILL-G 宽度 ap = 2 mm
商品编号
218230
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
218230 32
218230 40
218230 50
218230 63
218230 80
修正系数 fz
刀柄
刀片宽度 E
切刃数 Z
切槽时的最大切割深度 ap max
基础刀杆类型
有效切刃数量 Zeff
每次切削的啮合深度 ae max
直径 D
1.5
带有安装孔
6mm
16
6.6mm
11/18
8
6.6mm
32mm
1.5
带有安装孔
6mm
18
9.2mm
13/21
9
9.2mm
40mm
1.5
带有安装孔
6mm
24
12mm
16/26
12
12mm
50mm
1.5
带有安装孔
6mm
24
16.5mm
19/30
12
16.5mm
63mm
1.5
带有安装孔
6mm
24
20.9mm
25/38
12
20.9mm
80mm
销售价 数量
 
3821.37
4287.76
4833.58
5425.01
6187.06

霍 夫 曼

同类其他品牌

商品详情

商品名称:铣削刀片 DeepMILL-G 宽度 a<sub>p</sub> = 2 mm
商品编号:218230 80
技术说明

铣槽,刺穿,肋条结构。
利用 DeepMILL-G 即可实现直至底部的加工。
提示

应用参考值(针对 ae max)。
技术参数
进给 fz
0.025mm
宽度 ap
2mm
涂层
TiAlN
属性
修正系数 fz
1.5
刀柄
带有安装孔
刀片宽度 E
6mm
切刃数 Z
24
切槽时的最大切割深度 ap max
20.9mm
基础刀杆类型
25/38
有效切刃数量 Zeff
12
每次切削的啮合深度 ae max
20.9mm
直径 D
80mm
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
铝,塑料
有条件适用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加