咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电工剪 带双组分手柄和钢丝剪
商品编号
768860
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
768860 150
总长度
150mm
销售价 数量
 
445.76

霍 夫 曼

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:电工剪 带双组分手柄和钢丝剪
商品编号:768860 150
供货范围

配套提供塑料运输保护装置。
技术说明

短小,坚固的设计。一面为锯齿状刀刃,一面为平滑刀刃。
特种不锈钢材质的剪刀头。双组分手柄在外侧握区内带软性组分。用于剪切和剥皮横截面最大 35 mm2 的铜和铝电缆。压接芯端套管(0.5 – 4 mm2)。带可调节的螺纹活节。
应用

切割薄金属丝,电缆,绝缘软管,橡胶,皮革等。
属性
总长度
150mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加