咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆盘 / 切断铣刀,带圆柱柄 宽度 ap 2.2 mm
商品编号
218414
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
218414 50/4
218414 63/4
凸缘直径 d1
凸缘长度 L1
切刃数 Z
切刃直径 DC
总长度 L,针对 ap 1.5 mm
总长度 L,针对 ap 2.2 mm
最大切入深度 ae max
柄直径 DS h6
配套适用的转位刀片
24.5mm
36mm
4
50mm
94.9mm
95.5mm
12.75mm
25mm
XC.. 1119
31.5mm
37mm
4
63mm
99.9mm
100.5mm
15.75mm
32mm
XC.. 1119
销售价 数量
 
11573.70
12043.79

商品详情

商品名称:圆盘 / 切断铣刀,带圆柱柄 宽度 a<sub>p</sub> 2.2 mm
商品编号:218414 63/4
技术说明

高性能的切断铣刀系统,结构灵活,既可以将凸肩和性价比高的钢制刀片组合,也可以将凸肩和高精度且耐高温的高速钢刀片组合。
应用

用于开槽和切断。为了确保量产条件下的重复精度,优选选用高速钢铣刀盘。
提示

可以购买最大直径 D = 200 mm 的圆盘/面铣刀。
应用
Advertisement
用于槽铣和面铣。为确保量产条件下的重复精度,优先选用高速钢刀片。
订货号:218440 至 218444(参见主产品目录)
注意

安装扳手(编号 279940 1)需单独订购。见目录第 758 页。
技术参数
内冷式
23989' style="display: none;" 24033'
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加