咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铣削刀片 用于 60° 内螺纹
商品编号
218058
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
218058 0,5
218058 0,75
218058 1
218058 1,5
218058 1,25
218058 1,75
218058 2
218058 2,5
修正系数 fz
全牙型
内部/外部应用
涂层
螺距
适合的螺纹
2.5
内层
TiAlN
0.5mm
2.5
内层
TiAlN
0.75mm
2.5
内层
TiAlN
1mm
2.5
内层
TiAlN
1.5mm
2.5
内层
TiAlN
1.25mm
2.5
内层
TiAlN
1.75mm
2.5
内层
TiAlN
2mm
M16
2.5
内层
TiAlN
2.5mm
M18; M20; M22
销售价 数量
 
1213.56
1213.56
1213.56
1213.56
1213.56
1213.56
1213.56
1213.56
  • 商品详情

商品详情

商品名称:铣削刀片 用于 60° 内螺纹
商品编号:218058
应用

适用于 60° 的公制内螺纹符合 DIN / ISO R 262(DIN 13)公差等级 6H。
提示

安装时需注意螺纹铣削刀面的一致性,否则会产生螺纹损坏。(带或不带标记的侧面结构)。
技术说明

稳定的铣削刀片,可以实现大进给量,以及提高生产效率。
单刃
技术参数
刀片尺寸
24mm
螺纹断面角
60degrees
类型
HB7735
螺纹种类
M-LH M MF-LH MF -
切削方向
右向和左向
刀具材料
硬质合金
22976' style="display: none;" 23022' style="display: none;" 23046' style="display: none;" 23102' style="display: none;" 23079' style="display: none;" 23141' style="display: none;" 23163' style="display: none;" 23195' style="display: none;"
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加