咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
金刚石研磨膏 10 g,普遍可溶性 多晶
商品编号
552350
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
552350 1
552350 3
552350 6
552350 9
552350 15
粒度
金刚石打磨膏的粒度
颜色代码
极细
1µm
蓝色
极细
3µm
绿色
6µm
黄色
中等
9µm
红色
中等
15µm
橙色
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:金刚石研磨膏 10 g,普遍可溶性 多晶
商品编号:552350 9
应用

可按任何比例与酒精或水混合的粘结剂保证形成最佳润滑膜。刀具和工件可以用水便捷、环保和无残留地清洁。
特别适用于钢和钛金属的抛光作业,硬度超过 60 HRC。极其经济,因为借助金刚石的多晶结构可在使用期间不断形成新的刀刃。
技术说明

实用定量注射器中不含硅酮的金刚石研磨膏。
10 g 注射器中的多晶合成金刚石,用于快速抛光。
技术参数
磨料缩写
D
属性
粒度
中等
金刚石打磨膏的粒度
9µm
颜色代码
红色
应用
塑料,玻纤增强塑料
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
适用
硬质合金(HM)
适用
INOC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
石材
适用
钛合金
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加