咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
安全软管卷盘,塑料外壳 水
商品编号
080079
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
080079 15
可用的软管长度
外壳 宽度
外壳 深度
外壳材料
外壳颜色
外壳高度
接口输出端
最大工作压力
自动收卷装置 SCS
软管内径
软管外径
软管材料
软管颜色
适用于
15m
490mm
190mm
塑料
蓝色
409mm
1/2inch
16bar
9.5mm
13.5mm
聚氨酯
蓝色
液体
销售价 数量
 
7811.76
  • 商品详情

商品详情

商品名称:安全软管卷盘,塑料外壳 水
商品编号:080079 15
技术说明

  • 安全软管卷盘,附高抗断性能的封闭式塑料外壳,用在较脏和灰尘较多的工作环境中。
  • 软管导向件和受控进料系统。
  • 内置停止球。
  • 高耐磨性的 PU 软管,附有钢制压缩空气接头,适合高流速。
  • 可旋转型壁装支架,用于定位至墙壁和屋顶。

液体水管卷盘。软管颜色:钢蓝色。
供货范围

配套提供螺纹接套。
提示

水体接头,参见编号 080149 1/2。
属性
可用的软管长度
15m
外壳 宽度
490mm
外壳 深度
190mm
外壳材料
塑料
外壳颜色
蓝色
外壳高度
409mm
接口输出端
1/2inch
最大工作压力
16bar
自动收卷装置 SCS
软管内径
9.5mm
软管外径
13.5mm
软管材料
聚氨酯
软管颜色
蓝色
适用于
液体
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加