咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
去毛刺刀/刮刀
商品编号
839901
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
839901 CR8
839901 D50
839901 N1
839901 S10
总长度
柄直径
138mm
3.2mm
145mm
3.2mm
133mm
2.6mm
140mm
3.2mm
销售价 数量
 
313.17
186.93
90.51
91.56

商品详情

商品名称:去毛刺刀/刮刀
商品编号:839901 S10
技术说明

塑料握柄带有夹子,各带有 1 个可更换刀片。
供货范围
用于钢和铝的刀片,编号 838510 规格尺寸 S10。
属性
总长度
140mm
柄直径
3.2mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加