咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
VHB™ 胶带
商品编号
083786
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
083786 12X33
083786 19X11
083786 19X33
083786 25X33
仓储空气湿度
制造商名称
厚度
存储温度
宽度
最短保质期限
盖板材料
耐温至
胶带数量
胶带类型
胶粘剂
钢材黏结力
长度
颜色
12mm
1
33m
40% - 65%
GPH-110GF
1.1mm
16°C - 25°C
19mm
24month
硅化 PE 膜
150°C - 230°C
1
双端
丙烯酸酯
3.7N/mm
11m
灰色
40% - 65%
GPH-110GF
1.1mm
16°C - 25°C
19mm
24month
硅化 PE 膜
150°C - 230°C
1
双端
丙烯酸酯
3.7N/mm
33m
灰色
40%
GPH-110GF
1.1mm
16°C
25mm
24month
硅化 PE 膜
150°C
1
双端
丙烯酸酯
3.7N/mm
33m
灰色
销售价 数量
 
377.73
385.66
597.68
787.17

商品详情

商品名称:VHB™ 胶带
商品编号:083786 12X33
提示

不同厚度和长度的其他 3M™ VHB™ 胶带承索。
3M™ 产品的规定最短保质期限以遵守指定的仓储指令为准。
技术说明

高性能双面胶带,采用高纯度丙烯酸酯胶粘剂,可以保证长久牢固的粘结。胶粘剂生效迅速,良好的温度、气候、紫外线以及溶剂耐抗性。优异的密封性能,具有减震效果。
3M™ GPH-110GF 由适应性强的泡沫芯组成,可承受高温。它用于简单快速地实现牢固、附着力强的持久接合。
属性
仓储空气湿度
制造商名称
厚度
存储温度
宽度
12mm
最短保质期限
盖板材料
耐温至
胶带数量
1
胶带类型
胶粘剂
钢材黏结力
长度
33m
颜色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加