咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
加长杆,1/4 英寸 “Wobbel-Fix”
商品编号
632519
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
632519 50
632519 100
总长度
50mm
100mm
销售价 数量
 
110.28
126.78
  • 商品详情

商品详情

商品名称:加长杆,1/4 英寸 “Wobbel-Fix”
商品编号:632519 50
适用于

手动操作。
技术说明

材料选型和特殊的锻造工艺,确保了理想的外四方驱动,符合 DIN 3120 A 6.3 标准要求,带有弹性球头,内四方驱动符合 DIN 3120 标准要求。
两档加长杆。弯角加长杆(最大 15°)可以通过卡接锁定到位。
可以实现“盲套”,归功于沉头内四方和截短的外四方。
标准

DIN 3123-B 6.3
材料

铬钒钢,镀铬。
技术参数
方形驱动插口
1/4inch
带有 Wobble-Fix 的四方驱动
带有摆转角
属性
总长度
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加