咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/4;1/2 英寸方头套筒扳手套装 43 件套
商品编号
630038
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
630038 43
扳手开口度范围,六角套筒扳手
扳手开口度范围,六角扳手
扳手开口度范围,十二角套筒扳手
方形驱动插口
部件数量
驱动型式
4-13mm
3-14mm
13-32mm
1/2inch 1/4inch
43
6 角套筒 六角螺丝起子 十二角套筒扳手
销售价 数量
 
4855.68
  • 商品详情

商品详情

商品名称:1/4;1/2 英寸方头套筒扳手套装 43 件套
商品编号:630038 43
材料

铬钒钢,镀铬。
供货范围

1/4 英寸的 6 角套筒扳手批头: 11 件,编号 631020,规格尺寸 4;4.5;5;5.5;6;7;8;9;10;11;13
1/2 英寸的 12 角套筒扳手批头: 13 件,编号 642120,规格尺寸 13;14;15;16;17;18;19;21;22;24;27;30;32
1/4 英寸的 6 角螺丝起子批头: 3 件,编号 631720,规格尺寸 3;4;5
1/2 英寸的 6 角螺丝起子批头: 5 件,编号 643220,规格尺寸 6;8;10;12;14
1/4 英寸的 T 形手柄: 1 件,类似于编号 633029
1/2 英寸的 T 形手柄: 1 件,编号 641320,规格尺寸 295
1/4 英寸的插拔式螺丝刀: 1 件,编号 632840,规格尺寸 1/4
1/4 英寸的加长杆: 2 件,编号 632420,规格尺寸 50;150
1/2 英寸的加长杆: 2 件,编号 641020,规格尺寸 130;255
1/4 英寸的万向接头: 1 件,编号 633520,规格尺寸 1/4
1/2 英寸的万向接头: 1 件,编号 641620,规格尺寸 1/2
1/4 英寸的棘轮扳手: 1 件,编号 632090,规格尺寸 1/4
1/2 英寸的棘轮扳手: 1 件,编号 640190,规格尺寸 1/2
放置于: ABS 塑料盒
应用

适用于螺纹 M2 – M20 的外六角螺栓/螺母。
适用于螺纹 M4 − M18 的内六角螺栓。
技术说明

驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;套筒扳手工具头,符合 DIN 3124 标准要求。内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。
技术参数
高度
62mm
长度
507mm
宽度
227mm
属性
扳手开口度范围,六角套筒扳手
4-13mm
扳手开口度范围,六角扳手
3-14mm
扳手开口度范围,十二角套筒扳手
13-32mm
方形驱动插口
1/2inch 1/4inch
部件数量
43
驱动型式
6 角套筒 六角螺丝起子 十二角套筒扳手
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加