咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平台称,型号 EOC
商品编号
479606
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
479606 6
479606 35
479606 60
479606 60L
479606 150
479606 300L
IP 保护等级
供电
净重
制造商名称
可重复性
尺寸 称重板
最大称重范围
最小物件重量
校准
称重上限读数
读数
过渡状态持续时间
IP 65
电源驱动
5.2kg
型号 IOC
2g
300×300mm
0kg - 6kg
2.5g
K2
2g
1g
2s
IP 65
电源驱动
5.2kg
型号 EOC
10g
300×300mm
0kg - 35kg
10g
K2
10g
5g
2s
IP 65
电源驱动
5.2kg
型号 EOC
20g
300×300mm
0kg - 60kg
20g
K2
20g
10g
2s
IP 65
电源驱动
9kg
型号 EOC
20g
500×400mm
0kg - 60kg
20g
K2
20g
10g
2s
IP 65
电源驱动
5.2kg
型号 EOC
50g
300×300mm
0kg - 150kg
50g
K2
50g
20g
2s
IP 65
电源驱动
18.4kg
型号 EOC
100g
600×500mm
0kg - 300kg
100g
价格请垂询
100g
2s
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:平台称,型号 EOC
商品编号:479606 300L
供货范围

包含电源适配器,包含墙上托架的工作台支脚,工作防护罩。
技术说明

  • 坚固的不锈钢平台秤,可作为包裹秤、工业秤和计数秤使用。
  • 双区域秤,带读数自动切换(在秤重区域的下半部分实现更精确的读数)。
  • 显示单元的字符高度为 24 mm,该单元可以从平台上拆分;可借助柔性线缆进行竖装或平装。
  • 可选电池运行和紧凑结构形式保证了高灵活性。
  • 一个光学和声音信号有助于在公差范围内进行分份、计量和分类。
  • 百分比测定:可以称取规定数值 (100%) 的重量并确定与其额定值之间的偏差。
  • 数量:通过简单的计数功能快速采集大件数。参考件数可选择 5、10、25、50件。
  • 校准程序 CAL:用于设置精确度(为此根据要求,提供校准砝码)。

技术参数
接口
RS232C 接口
属性
IP 保护等级
IP 65
供电
电源驱动
净重
18.4kg
制造商名称
型号 EOC
可重复性
100g
尺寸 称重板
600×500mm
最大称重范围
0kg - 300kg
最小物件重量
100g
校准
价格请垂询
称重上限读数
100g
读数
过渡状态持续时间
2s
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加