咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT梅开扳手
商品编号
613600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
613600 5,5
613600 6
613600 7
613600 8
613600 9
613600 10
613600 11
613600 12
613600 13
613600 14
613600 15
613600 16
613600 17
613600 18
613600 19
613600 20
613600 21
613600 22
613600 24
613600 27
613600 30
613600 32
613600 34
613600 36
扳手开口度
扳手开口度尺寸
扳手长度 L
最大套环高度 h2 max
最大开口高度 h1
5.5mm
公制
100mm
6mm
4mm
6mm
公制
105mm
6mm
4mm
7mm
公制
110mm
7mm
4mm
8mm
公制
115mm
7mm
4.5mm
9mm
公制
120mm
8mm
4.5mm
10mm
公制
125mm
9mm
5mm
11mm
公制
135mm
10mm
5.5mm
12mm
公制
140mm
10mm
5.5mm
13mm
公制
160mm
11mm
6.5mm
14mm
公制
165mm
12mm
6.5mm
15mm
公制
170mm
12mm
7mm
16mm
公制
180mm
13mm
8mm
17mm
公制
190mm
13mm
8mm
18mm
公制
200mm
14mm
9mm
19mm
公制
230mm
14mm
9mm
20mm
公制
230mm
14mm
9mm
21mm
公制
260mm
15mm
10mm
22mm
公制
260mm
15mm
10mm
24mm
公制
280mm
16mm
12mm
27mm
公制
300mm
18mm
13mm
公制
330mm
20mm
14mm
32mm
公制
360mm
21mm
14mm
34mm
公制
450mm
21mm
14mm
36mm
公制
460mm
24mm
15mm
销售价 数量
 
105.64
99.68
97.93
97.12
110.77
109.97
119.45
124.59
137.42
138.24
160.55
175.15
177.74
199.23
209.52
244.83
256.86
256.86
286.08
355.60
427.70
470.71
687.12
779.91

商品详情

商品名称:GARANT梅开扳手
商品编号:613600 11
技术说明

模压锻造。扳手开口度公差很小。
手柄形状经过优化,实现独特抓握感和人体工学作业。使用寿命极长,特别耐用。套筒一侧采用 HT 驱动牙型。
标准

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738
材料

铬钒钢制成,抗龟裂,亚光镀铬。
提示

HT 驱动——极其精确的牙型。
属性
扳手开口度
11mm
扳手开口度尺寸
公制
扳手长度 L
135mm
最大套环高度 h2 max
10mm
最大开口高度 h1
5.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加