咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于十字头的螺丝起子批头,1/4 英寸
商品编号
631619
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
631619 1
631619 2
631619 3
631619 4
十字头规格
用于螺丝直径
长度
驱动侧直径
1
2.1mm - 3mm
36mm
12.5mm
2
3.1mm - 5.2mm
36mm
12.5mm
3
5.3mm - 7.2mm
36mm
12.5mm
4
7.3mm - 12.7mm
36mm
12.5mm
销售价 数量
 
127.81
127.81
134.16
147.91

商品详情

商品名称:适用于十字头的螺丝起子批头,1/4 英寸
商品编号:631619 1
材料

铬钒钢制成,亚光镀铬。
技术说明

由优质钢锻造而成,内带锥孔,便于快速扣合螺栓头。
带孔内四方驱动,符合 DIN 3120-D 6.3 标准。
属性
十字头规格
1
用于螺丝直径
2.1mm - 3mm
长度
36mm
驱动侧直径
12.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加