咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用型去毛刺刀具基体
商品编号
156770
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
适用的钻孔直径 d
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
156770 3
156770 3,5
156770 4
156770 4,5
156770 5
156770 5,5
156770 6
156770 6,5
156770 7
156770 7,5
156770 8
156770 8,5
156770 9
156770 9,5
156770 10
156770 10,5
156770 11
156770 11,5
156770 12
156770 12,5
156770 13
156770 13,5
156770 14
156770 14,5
156770 15
156770 15,5
156770 16
156770 16,5
156770 17
156770 17,5
156770 18
156770 18,5
156770 19
156770 19,5
156770 20
合适的刀片尺寸
总长度 L
悬伸长度 L1
柄直径 Ds
用于钻孔直径
编程尺寸 e
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
3
85mm
29mm
8mm
3mm
10mm
0.05mm/rev
3
85mm
29mm
8mm
3.5mm
10mm
0.05mm/rev
3
85mm
29mm
8mm
4mm
10mm
0.07mm/rev
3
85mm
29mm
8mm
4.5mm
10mm
0.07mm/rev
5
115mm
53mm
8mm
5mm
12mm
0.08mm/rev
5
115mm
53mm
8mm
5.5mm
12mm
0.08mm/rev
5
115mm
53mm
8mm
6mm
12mm
0.09mm/rev
5
115mm
53mm
8mm
6.5mm
12mm
0.09mm/rev
5
115mm
53mm
8mm
7mm
12mm
0.09mm/rev
5
115mm
53mm
8mm
7.5mm
12mm
0.09mm/rev
5
115mm
53mm
10mm
8mm
12mm
0.09mm/rev
5
115mm
53mm
10mm
8.5mm
12mm
0.1mm/rev
5
115mm
53mm
10mm
9mm
12mm
0.1mm/rev
5
115mm
53mm
10mm
9.5mm
12mm
0.1mm/rev
5
125mm
80mm
10mm
10mm
12mm
0.1mm/rev
5
125mm
80mm
10mm
10.5mm
12mm
0.1mm/rev
5
125mm
80mm
10mm
11mm
12mm
0.1mm/rev
5
125mm
80mm
12mm
11.5mm
12mm
0.1mm/rev
5
125mm
80mm
12mm
12mm
12mm
0.1mm/rev
5
125mm
80mm
12mm
12.5mm
12mm
0.1mm/rev
5
125mm
80mm
12mm
13mm
12mm
0.1mm/rev
5
125mm
80mm
12mm
13.5mm
12mm
0.1mm/rev
5
125mm
80mm
12mm
14mm
12mm
0.1mm/rev
5
125mm
80mm
12mm
14.5mm
12mm
0.1mm/rev
5
125mm
80mm
12mm
15mm
12mm
0.1mm/rev
5
125mm
80mm
12mm
15.5mm
12mm
0.1mm/rev
5
125mm
80mm
16mm
16mm
12mm
0.1mm/rev
5
125mm
80mm
16mm
16.5mm
12mm
0.1mm/rev
5
125mm
80mm
16mm
17mm
12mm
0.1mm/rev
5
125mm
80mm
16mm
17.5mm
12mm
0.1mm/rev
5
125mm
80mm
16mm
18mm
12mm
0.1mm/rev
5
125mm
80mm
16mm
18.5mm
12mm
0.1mm/rev
5
125mm
80mm
16mm
19mm
12mm
0.1mm/rev
5
125mm
80mm
20mm
19.5mm
12mm
0.1mm/rev
5
125mm
80mm
20mm
20mm
12mm
0.1mm/rev
销售价 数量
 
2292.46
2292.46
2292.46
2292.46
2292.46
2292.46
2292.46
2292.46
2292.46
2292.46
2292.46
2292.46
2292.35
2292.35
2495.37
2495.37
2495.37
2495.37
2495.33
2495.33
2495.33
2495.33
2495.40
2495.40
2495.40
2495.40
2731.34
2731.34
2731.34
2731.34
3063.62
3063.62
3063.62
3063.62
3290.57

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

商品详情

商品名称:通用型去毛刺刀具基体
商品编号:156770 9

技术说明

用于在一道工序中对钻孔进行正反面去毛刺操作简单,适配于所有机器,快速更换去毛刺刀片。去毛刺刀具由基体、去毛刺刀片和紧固螺栓组成。
应用

适用于工作台式、方柱式或圆柱式钻床传统铣床数控加工中心。务必确保稳定的夹紧条件。不适用于手持式机器。
提示

刀片不包含在供货范围内。请单独订购配套的刀片(编号 156775)。紧固螺栓包含在供货范围内。备用紧固螺栓可通过编号 156780 订购。

属性
合适的刀片尺寸
5
总长度 L
115mm
悬伸长度 L1
53mm
柄直径 Ds
10mm
用于钻孔直径
9mm
编程尺寸 e
12mm
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
0.1mm/rev
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加