咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于 1/4 英寸批头的螺丝起子握柄 带磁铁
商品编号
676602
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刀身长度
  • 10
  • 30
  • 100
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
676602 10
676602 30
676602 100
刀杆长度
总长度
10mm
85mm
30mm
135mm
100mm
205mm
销售价 数量
 
232.58
271.08
327.24
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 10
  • 30
  • 100
数量:

商品详情

商品名称:用于 1/4 英寸批头的螺丝起子握柄 带磁铁
商品编号:676602 10

适用于

带 C 6.3 柄部的 1/4 英寸批头。
技术说明

凭借特殊的表面结构,即使双手潮湿或者沾有油污,也可以传递大扭矩。带强力永磁铁的批头座。
造型符合人体工学的强力型握柄,带有易于抓握的 Haptoprene 表面和抗冲击的塑料芯体。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加