咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用型电缆卷盘卷绕与展卷器 X-BOARD
商品编号
814879
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
814879 300
814879 500
刀柄心轴直径
承重量
有效高度
直径
重量
高度
300mm
1.58kg
120mm
40mm
800kg
133mm - 150mm
500mm
6.94kg
113mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:通用型电缆卷盘卷绕与展卷器 X-BOARD
商品编号:814879 500

优点

12 个橡胶支脚确保防滑、安全的支承。非常适合保护现有地板面层。
应用

适用于各种类型的电缆和管件(芯线电缆、缆环、电缆卷盘、空线管、绳索和盘绳卷筒)。特别适合损坏的电缆卷盘。
提示

可选配玄武岩棒(编号 814877)用作定心辅助工具。
技术说明

紧凑型 X-BOARD – XB500 是一款通用型专业电缆卷盘卷绕与展卷器。它能够无故障地高效工作,避免杂乱无章的电缆。X-BOARD – XB500 的承重量高达 800 kg,适用于几乎所有型号的卷盘。

属性
刀柄心轴直径
40mm
承重量
800kg
有效高度
133mm - 150mm
直径
500mm
重量
6.94kg
高度
113mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加