咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
开孔锯双金属 Power Change Plus
商品编号
589790
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:开孔锯双金属 Power Change Plus
商品编号:589790
应用

用于固定式和手持式机器。适用于钢、铝、不锈钢和木材等所有材料。
推荐

切割质量取决于转速和温度是否正确。通过使用切削油,例如编号 084205 规格尺寸 0.25 就可以延长使用寿命,同时加快加工的进度。
技术说明

高速钢双金属键孔锯,高度耐抗,使用寿命长。渐进式锯齿,确保快速切割和理想排屑。Power Change Plus 系统能够快速更换键孔锯,无需工具。所有规格尺寸的最大切深为 44 mm。
技术参数
每英寸齿数
4-5
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加