咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 手电筒 带电池
商品编号
081437
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081437 BLACK
081437 GREY
081437 RED
081437 SILVER
ATEX 区域
IP 保护等级
交货范围包括束带包
供电
光通量
光通量 2 档
发光持续时间 2 档
外壳颜色
头部直径
总长度
所含电池数量
手电筒功能
灯具
照明时间
电池类型
无 ATEX 区
IP 54
电池驱动
250lm
100lm
12h
27mm
143mm
3
焦点
LED 模块
4h
Micro, AAA
无 ATEX 区
IP 54
电池驱动
250lm
100lm
12h
27mm
143mm
3
焦点
LED 模块
4h
Micro, AAA
无 ATEX 区
IP 54
电池驱动
250lm
100lm
12h
27mm
143mm
3
焦点
LED 模块
4h
Micro, AAA
无 ATEX 区
IP 54
电池驱动
250lm
100lm
12h
27mm
143mm
3
焦点
LED 模块
4h
Micro, AAA
销售价 数量
 
153.79
153.79
153.79
153.79

商品详情

商品名称:LED 手电筒 带电池
商品编号:081437 BLACK
技术说明

高品质且坚固耐用的 LED 手电筒,由阳极氧化铝制成。采用最新 LED 技术,具备出色的照明效率
  • 采用防滚动设计。
  • 橡胶按钮覆层。

带有可变焦的灯头。
提供多种不同的颜色。
功能
IP54:可防范各个方向的喷溅水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。
属性
ATEX 区域
无 ATEX 区
IP 保护等级
IP 54
交货范围包括束带包
供电
电池驱动
光通量
250lm
光通量 2 档
100lm
发光持续时间 2 档
12h
外壳颜色
头部直径
27mm
总长度
143mm
所含电池数量
3
手电筒功能
焦点
灯具
LED 模块
照明时间
4h
电池类型
Micro, AAA
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加