咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/2″ 套筒扳手套装 - 四方头 32 件套
商品编号
638012
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
638012 6
638012 12
扳手开口度尺寸
扳手开口度范围,六角套筒扳手
扳手开口度范围,六角扳手
扳手开口度范围,十二角套筒扳手
方形驱动插口
部件数量
驱动型式
公制
8-34mm
4-14mm
1/2inch
32
6 角套筒 六角螺丝起子
公制
4-14mm
8-34mm
1/2inch
32
12 角套筒 六角螺丝起子
销售价 数量
 
7517.68
7517.68
  • 商品详情

商品详情

商品名称:1/2″ 套筒扳手套装 - 四方头 32 件套
商品编号:638012 12
材料

铬钒钢,镀铬。
供货范围

套筒扳手套筒: 18 件,规格尺寸 8;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;21;22;24;27;30;32;34 mm
六角螺丝起子头组: 8 件,编号 643229,规格尺寸 4;5;6;7;8;10;12;14
T-HANDLES, SQUARE DRIVE, 3/8: 1 件,641329,规格尺寸 295
加长件: 3 件,编号 641029,规格尺寸 75;130;255
各 1 把 6 角套筒扳手: 1 件,编号 641629,规格尺寸 1/2
棘轮扳手: 1 件,编号 640025,规格尺寸 1/2
放置于: ABS 塑料盒
应用

适用于螺纹 M6 − M22 的外六角螺栓/螺母以及螺纹 M5 − M18 的内六角螺栓。
技术说明

驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;套筒扳手工具头,符合 DIN 3124 标准要求。内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。
所有工具都被放置在经久耐用、特殊成型的 PUR 泡沫嵌模中,不仅安全可靠,而且方便随时取用。
提示

该套装为 4 件小零件盒(编号 951251 规格尺寸 2×3/1)或 2 件小零件盒(编号 951251 规格尺寸 2×6/1)(不包含在供货范围内)额外预留空间。
技术说明
带 12 角套筒扳手批头,编号 642129。
技术参数
高度
61mm
抽屉的填充度,单位:G
8×20
宽度
294mm
长度
510mm
属性
扳手开口度尺寸
公制
扳手开口度范围,六角套筒扳手
扳手开口度范围,六角扳手
4-14mm
扳手开口度范围,十二角套筒扳手
8-34mm
方形驱动插口
1/2inch
部件数量
32
驱动型式
12 角套筒 六角螺丝起子
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加