咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
6 角螺丝起子批头套装,1/2 英寸的方头 12 件套
商品编号
637702
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
637702 6
扳手开口度范围,六角扳手
方形驱动插口
部件数量
驱动型式
4-17mm
1/2inch
12
六角螺丝起子
销售价 数量
 
4172.41
  • 商品详情

商品详情

商品名称:6 角螺丝起子批头套装,1/2 英寸的方头 12 件套
商品编号:637702 6
应用

适用于带螺纹的内六角螺栓 M5 − M24。
技术说明

驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;套筒扳手工具头,符合 DIN 3124 标准要求。内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。
所有工具都被放置在经久耐用、特殊成型的 PUR 泡沫嵌模中,不仅安全可靠,而且方便随时取用。
材料

铬钒钢,镀铬。
供货范围

六角螺丝起子头组: 8 件,编号 643229,规格尺寸 4;5;6;8;10;12;14;17
T 形手柄: 1 件,编号 641329
加长柄: 2 件,编号 641029 130;255
棘轮扳手: 1 件,编号 640025
放置于: ABS 塑料盒
技术参数
高度
52mm
宽度
176mm
长度
357mm
抽屉的填充度,单位:G
6×14
属性
扳手开口度范围,六角扳手
4-17mm
方形驱动插口
1/2inch
部件数量
12
驱动型式
六角螺丝起子
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加