咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
T 形手柄,3/8 英寸
商品编号
635729
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情

商品详情

商品名称:T 形手柄,3/8 英寸
商品编号:635729 200
标准

DIN 3122-A 10
外四方,符合 DIN 3120-A 10 标准,带弹性球;用于内四方,符合 DIN 3120-C 10 标准,带槽纹。
材料

铬钒钢,镀铬。
适用于

手动操作。
技术说明

带可移动的滑杆。
技术参数
方形驱动插口
3/8inch
总长度
200mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加