咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Slim 电工螺丝起子套装,6 件套 适用于一字头和十字头,整体绝缘
商品编号
667072
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Slim 电工螺丝起子套装,6 件套 适用于一字头和十字头,整体绝缘
商品编号:667072
技术说明

细长手柄具有呵护皮肤的弹性体护套和抗高冲击的聚丙烯芯体。手柄和刀杆完全绝缘,最高耐受 1000 V 电压,符合 DIN EN 60900 / VDE 0682-201 标准。
刀杆直径收窄,集成防护绝缘层,用于在大深度上加工螺纹件和弹簧件(刀杆直径 = 刀杆前部的绝缘层直径)。
应用

用于在 1000 V 以内的电压下工作。
供货范围

各 1 把 Slim 一字头螺丝起子,编号 663003,规格尺寸 3.5;4;5.5;6.5。
各 1 把十字头螺丝起子,编号 668372,规格尺寸 1 和 2。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加