咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扭力螺丝起子 无刻度,ESD
商品编号
659954
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
659954 34
659954 120
反馈
总长度 L
扭力测量精度
扭矩范围
批头座
拧紧方向
数据可记录下来
旋转 1 圈(360°)相当于
最大扭矩
标准
校准
检测记录
测量工具
测量技术
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
设定的扭力
读数可进行转换
连接形状
重量
触发的
133mm
±6%
0.1Nm - 0.34Nm 10cNm - 34cNm
D 6,3 F 6.3
右向拧紧
34cNm
DIN EN ISO 6789
制造商的检验记录
机械式
扭矩
信号音 触觉
预设
无分度尺(需要测试仪)
机械式短行程触发装置
0.1Nm
cNm
钻套 1/4 英寸
122g
触发的
155mm
±6%
30cNm - 120cNm
D 6,3 F 6.3
右向拧紧
10cNm
120cNm
DIN EN ISO 6789
O6
制造商的检验记录
机械式
扭矩
声学的 触觉
预设
无分度尺(需要测试仪)
机械式短行程触发装置
0.3Nm
cNm
钻套 1/4 英寸
122g
销售价 数量
 
1278.01
1278.01
  • 商品详情

商品详情

商品名称:扭力螺丝起子 无刻度,ESD
商品编号:659954 120
提示

根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。
Rapidaptor 自由运转连接柄仅可通过我们的 eShop(编号 675035 规格尺寸 6.3F)选购。
功能

达到设定的扭力时,螺丝起子通过发出可听到和可感觉到的触发信号。释放力矩无限制。
标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
技术说明

力配合型刀柄,用于轻松地传递要求的扭矩。带有 Rapidaptor 快装套筒,适用于带有 C 6.3 E 6.3 柄部的 1/4 英寸批头。
扭矩设定借助的是扭矩检验装置(编号 654300 − 654460)和六角套筒扳手 SW7(或者对于规格尺寸 600 为 SW10)。工厂交付时,螺丝起子已经预设定为最常用的扭矩参数值。
防静电塑料工具手柄,适用于 ESD。
技术参数
防静电
EGB/ESD
属性
反馈
触发的
总长度 L
155mm
扭力测量精度
±6%
扭矩范围
30cNm - 120cNm
批头座
D 6,3 F 6.3
拧紧方向
右向拧紧
数据可记录下来
旋转 1 圈(360°)相当于
10cNm
最大扭矩
120cNm
标准
DIN EN ISO 6789
校准
O6
检测记录
制造商的检验记录
测量工具
机械式
测量技术
扭矩
触发信号装置
声学的 触觉
触发值可调节性
预设
触发值设置
无分度尺(需要测试仪)
触发原理
机械式短行程触发装置
设定的扭力
0.3Nm
读数可进行转换
cNm
连接形状
钻套 1/4 英寸
重量
122g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加