咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Wera高速钢组合丝锥批头
商品编号
676306
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
676306 M3
676306 M4
676306 M5
676306 M6
676306 M8
676306 M10
增量
总长度
柄长
适用于螺纹
钻头长度 a
麻花钻直径
0.5mm
36mm
12mm
M3
5mm
2.5mm
0.7mm
39mm
12mm
M4
6mm
3.3mm
0.8mm
41mm
12mm
M5
7mm
4.2mm
1mm
41mm
12mm
M6
8mm
5mm
1.25mm
51mm
12mm
M8
11mm
6.8mm
1.5mm
59mm
12mm
M10
15mm
8.5mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:Wera高速钢组合丝锥批头
商品编号:676306 M3
技术说明

1/4 英寸六角柄,符合 DIN 3126 C6.3 标准要求。
优点

可以快速简单在钻头,锪钻或螺旋刀头之间更换。
应用

是在室外进行修理和安装工作的理想工具。
1 个工具具有 3 种用途:
钻孔 −− 攻丝 −− 清理毛刺/锪孔
用于装在带有右旋和左旋的机钻上。
技术参数
螺纹种类
M
适用的钻孔类型
最大 1×D,针对通孔
公差等级
ISO 2 6H
螺纹断面角
60degrees
顶角
60degrees
刀具材料
HSS
属性
增量
0.5mm
总长度
36mm
柄长
12mm
适用于螺纹
M3
钻头长度 a
5mm
麻花钻直径
2.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加