咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
JOKER 6000 开口扳手/棘轮套头扳手
商品编号
614870
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
614870 8
614870 10
614870 11
614870 12
614870 13
614870 14
614870 15
614870 16
614870 17
614870 18
614870 19
套环高度 h2
开口宽度 b
开口高度 h1
扳手开口度
扳手开口度尺寸
扳手长度 L
梅花直径 D
7mm
20mm
5.5mm
8mm
公制
144mm
18mm
7.2mm
22mm
5.5mm
10mm
公制
159mm
21mm
7.5mm
25mm
6.3mm
11mm
公制
165mm
22mm
8.5mm
26.3mm
6.6mm
12mm
公制
170.7mm
25mm
8.5mm
27.3mm
7mm
13mm
公制
177mm
25mm
9.2mm
29.3mm
7.5mm
14mm
公制
188mm
28mm
9.2mm
32.3mm
7.8mm
15mm
公制
200mm
28.5mm
10.5mm
35mm
8.2mm
16mm
公制
212mm
32.7mm
10.5mm
37.2mm
8.5mm
17mm
公制
224mm
32.7mm
11mm
39mm
9mm
18mm
公制
235mm
33.8mm
11mm
42mm
9.5mm
19mm
公制
246mm
34.8mm
销售价 数量
 
325.94
334.97
356.89
380.12
389.04
426.48
445.76
461.28
489.57
538.58
554.00

商品详情

商品名称:JOKER 6000 开口扳手/棘轮套头扳手
商品编号:614870 13

材料

铬钼钢,亚光镀铬。
技术说明

模压锻造。套筒侧带有特别顺畅且稳定的细齿环棘轮(80 颗棘轮齿),操作角特别小,为 4.5°。
开口侧带有双重六角牙型和可以更换且经过淬硬加工的金属片,起到了固定的作用,并且可以被用作终端限位,一方面可以防止发生打滑,另一方面也允许较小的返回角。

属性
套环高度 h2
8.5mm
开口宽度 b
27.3mm
开口高度 h1
7mm
扳手开口度
13mm
扳手开口度尺寸
公制
扳手长度 L
177mm
梅花直径 D
25mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加