咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密表面研磨砂轮 D×T×H(mm)
商品编号
590696
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

商品详情

商品名称:精密表面研磨砂轮 D×T×H(mm)
商品编号:590696 A46
技术说明

采用最新科技的高性能砂轮片。带大量气孔的粘结系统由精选的优质磨料组成,其优点在于:
  • 通用于摆动式磨床工序,因此日常使用时很少需要更换砂轮。
  • 在成型、工具制造和机械制造中适用于所有常见磨床(例如 Jung、ABA、Blohm、Elb、Mägerle、ZierschBaltrusch、GeibelHotz、JonesShipman)。
  • 需要用冷却液进行冷却,在加工长屑材料时应特别注意良好的冷却润滑。

砂轮宽度为 100 mm 的平磨砂轮,令较大工件的加工更加经济。
型式 7 带有双边凹槽。
提示

其他规格砂轮片请垂询。
规格

93A461I9AV。
应用

  • 通用于摆动式磨床工序,因此日常使用时很少需要更换砂轮。
  • 在模具、刀具和机械制造领域,适合与各类常用的磨床配套使用,包括 Jung,ABA,Blohm,Elb,Mägerle,Ziersch&Baltrusch,Geibel&Hotz,Jones&Shipman。
  • 需要用冷却液进行冷却,在加工长屑材料时应特别注意良好的冷却润滑。

技术参数
空隙直径 P
390mm
空隙深度 G 2
15mm
空隙深度 F 1
15mm
研磨工序
表面研磨
型式
7
应用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
INOC
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
铝镁合金
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
铜锌合金
有条件适用
湿,最大
适用
通用
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加