咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
套筒扳手,带手柄 短型
商品编号
622301
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
622301 4
622301 4,5
622301 5
622301 5,5
622301 6
622301 7
622301 8
622301 9
622301 10
622301 13
刀杆长度
总长度
扳手开口度
65mm
152mm
4mm
65mm
152mm
4.5mm
65mm
152mm
5mm
65mm
152mm
5.5mm
65mm
172mm
6mm
65mm
172mm
7mm
65mm
172mm
8mm
65mm
172mm
9mm
65mm
172mm
10mm
65mm
185mm
13mm
销售价 数量
 
95.90
95.90
103.75
103.75
103.75
115.78
119.29
124.98
128.51
166.92

商品详情

商品名称:套筒扳手,带手柄 短型
商品编号:622301 9
技术说明

多组份强力手柄,带有扭矩和舒适度经过优化的抓握区。刀身采用铬钼钢,表面镀铬。
刀片长度为 65 mm 的短款
技术参数
驱动型式
六角套筒扳手
属性
刀杆长度
65mm
总长度
172mm
扳手开口度
9mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加