咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扭矩可更换刀头,配套用于 Torx Plus®
商品编号
659996
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
659996 6IP
659996 7IP
659996 8IP
659996 9IP
659996 10IP
659996 15IP
659996 20IP
Torx Plus® 牙型
刀身直径
总长度
扭矩
驱动型式
6IP
6.3mm
175mm
0.6Nm
螺丝起子,用于 TORX-PLUS® 螺栓
7IP
6.3mm
175mm
0.9Nm
螺丝起子,用于 TORX-PLUS® 螺栓
8IP
6.3mm
175mm
1.2Nm
螺丝起子,用于 TORX-PLUS® 螺栓
9IP
6.3mm
175mm
1.4Nm
螺丝起子,用于 TORX-PLUS® 螺栓
10IP
6.3mm
175mm
2Nm
螺丝起子,用于 TORX-PLUS® 螺栓
15IP
6.3mm
175mm
3Nm
螺丝起子,用于 TORX-PLUS® 螺栓
20IP
6.3mm
175mm
5Nm
螺丝起子,用于 TORX-PLUS® 螺栓
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:扭矩可更换刀头,配套用于 Torx Plus®
商品编号:659996 8IP
适用于

扭矩螺丝起子套装,编号 659990。
属性
Torx Plus® 牙型
8IP
刀身直径
6.3mm
总长度
175mm
扭矩
1.2Nm
驱动型式
螺丝起子,用于 TORX-PLUS® 螺栓
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加