咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
6 角球头螺丝起子,带 2 组份 SwissGrip 手柄 ESD
商品编号
627633
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
627633 1,5
627633 1,27
627633 2
627633 2,5
627633 3
627633 4
627633 5
六角
刀杆长度
总长度
1.5mm
70mm
147mm
1.27mm
50mm
127mm
2mm
80mm
157mm
2.5mm
90mm
167mm
3mm
100mm
180mm
4mm
120mm
210mm
5mm
140mm
235mm
销售价 数量
 
137.32
132.46
137.32
140.01
145.16
167.75
192.23

商品详情

商品名称:6 角球头螺丝起子,带 2 组份 SwissGrip 手柄 ESD
商品编号:627633 5
技术说明

六角直柄带有球形头。
SwissGrip 强力握柄具有呵护皮肤的弹性体护套和韧性极佳、抗冲击的聚丙烯芯体。即使双手潮湿或者沾有油污,仍可传递很大的扭矩。
刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金制成,硬度极高,韧性出色。表面镀镍并镀铬。
防静电塑料工具手柄,适用于 ESD。
技术参数
驱动型式
六角螺丝起子
防静电
EGB/ESD
属性
六角
5mm
刀杆长度
140mm
总长度
235mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加