咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
PB电子设备用螺丝起子,适用于 Torx®
商品编号
625775
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
625775 TX3
625775 TX4
625775 TX5
625775 TX6
625775 TX7
625775 TX8
625775 TX9
625775 TX10
625775 TX15
Torx 星形轮廓
Torx® 牙型轮廓钻孔
刀杆长度
总长度
驱动型式
TX3
40mm
133mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX4
40mm
133mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX5
50mm
143mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX6
50mm
143mm
螺丝起子,用于带孔的 TORX® 螺栓
TX7
50mm
143mm
螺丝起子,用于带孔的 TORX® 螺栓
TX8
60mm
153mm
螺丝起子,用于带孔的 TORX® 螺栓
TX9
60mm
153mm
螺丝起子,用于带孔的 TORX® 螺栓
TX10
70mm
163mm
螺丝起子,用于带孔的 TORX® 螺栓
TX15
80mm
173mm
螺丝起子,用于带孔的 TORX® 螺栓
销售价 数量
 
80.12
80.12
80.12
88.70
90.66
93.30
104.43
107.04
110.55

商品详情

商品名称:PB电子设备用螺丝起子,适用于 Torx®
商品编号:625775 TX3
技术说明

刀身由 PB Swiss Tools 特种合金制成,具有极高的硬度和特殊的韧性。表面镀铬,尖端黑色。
刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金制成,硬度极高,韧性出色。表面镀镍并镀铬,刀尖呈黑色。
从 TX6 Torx® 型面起带孔,用于带和不带安全销的螺栓。
应用

适合在电子器件中精密、有效地进行拧紧。另外适合所有的精密设置和调节工作。
属性
Torx 星形轮廓
TX3
Torx® 牙型轮廓钻孔
刀杆长度
40mm
总长度
133mm
驱动型式
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加