咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电子设备用螺丝起子,适用于一字头 ESD
商品编号
664415
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
664415 1,2
664415 1,5
664415 1,8
664415 2
664415 2,5
664415 3
664415 3,5
刀刃厚度 a
刀刃宽度 b
刀杆长度
总长度
0.2mm
1.2mm
40mm
133mm
0.25mm
1.5mm
40mm
133mm
0.3mm
1.8mm
60mm
153mm
0.4mm
2mm
60mm
153mm
0.4mm
2.5mm
80mm
173mm
0.5mm
3mm
80mm
173mm
0.6mm
3.5mm
80mm
173mm
销售价 数量
 
100.02
95.01
95.01
95.01
98.69
107.06
111.30

商品详情

商品名称:电子设备用螺丝起子,适用于一字头 ESD
商品编号:664415 3
技术说明

符合人体工程学的多组分手柄,带旋转盖。
刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金制成,硬度极高,韧性出色。刀刃具有最高的尺寸精度。表面镀镍并镀铬,刀尖呈黑色。
防静电塑料工具手柄,适用于 ESD。
技术参数
防静电
EGB/ESD
驱动型式
一字头螺丝起子
属性
刀刃厚度 a
0.5mm
刀刃宽度 b
3mm
刀杆长度
80mm
总长度
173mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加