咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电子设备用螺丝起子套装,适用于 Torx®
商品编号
625765
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
625765 6
Torx® 牙型轮廓钻孔
螺丝起子数量
6
销售价 数量
 
593.14
  • 商品详情

商品详情

商品名称:电子设备用螺丝起子套装,适用于 Torx®
商品编号:625765 6
技术说明

符合人体工程学的多组分手柄,带旋转盖。
刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金制成,硬度极高,韧性出色。表面镀镍并镀铬,刀尖呈黑色。
附带实用的立架/墙面托架。
应用

适合在电子器件中精密、有效地进行拧紧。另外适合所有的精密设置和调节工作。
内容
各 1 把螺丝起子,编号 625775: 规格尺寸 TX5;TX6;TX7;TX8;TX9;TX10
技术参数
驱动型式
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓 螺丝起子,用于带孔的 TORX® 螺栓 -
属性
Torx® 牙型轮廓钻孔
螺丝起子数量
6
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加