咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高精度钢筋弯折机,配件齐全
商品编号
823600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
823600 35
823600 60
823600 100
圆形材料的最大弯折能力(冷弯折)直径
宽度
扁平材料的最大弯折能力(冷弯折)
扁平材料的最大弯折能力(热弯折)
最大工件高度
深度
重量
高度
10mm
280mm
35×4 / 9×9mm
36×6 / 11×11mm
35mm
150mm
9.3kg
92mm
15mm
335mm
60×6 / 13×13mm
60×10 / 20×20mm
60mm
200mm
22.4kg
145mm
18mm
465mm
100×7 / 18×18mm
100×10 / 22×22mm
100mm
240mm
43.9kg
205mm
销售价 数量
 
14352.34
22198.47
35752.02
  • 商品详情

商品详情

商品名称:高精度钢筋弯折机,配件齐全
商品编号:823600 60
应用

高精度且易于操作的冷弯折和热弯折作业(弯折角度 0 − 180°),无论是锐边,还是带有一定圆角半径。
技术说明

易于操作且性能强劲的钢筋弯折机,用于精确弯曲各种型材,最大弯折角 180°。可靠且紧固的装夹型材。采用精确的弯折和装夹工装确保重复精度。内置的角形挡和长度挡,可以加快作业速度,同时又可以确保弯折作业的精度。即使是实心型材,也能确保顺畅的弯折作业,这要归功于一套配有滚针轴承的转盘(规格尺寸 60 和 100)。
提示

其他弯折板参见编号 823601 − 823604。
供货范围
1 块弯曲板(r = 2 mm),90°,编号 823602,规格尺寸 2,1 个角形靠尺,1 个角度靠尺,1 根操作杆,1 个盖帽,1 把扳手 SW 5 - 6 - 8 - 10。
适用于
台虎钳 / 工作台
属性
圆形材料的最大弯折能力(冷弯折)直径
15mm
宽度
335mm
扁平材料的最大弯折能力(冷弯折)
60×6 / 13×13mm
扁平材料的最大弯折能力(热弯折)
60×10 / 20×20mm
最大工件高度
60mm
深度
200mm
重量
22.4kg
高度
145mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加