咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显三点式内径千分尺套装
商品编号
428841
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
428841 6-12
428841 11-20
428841 20-40
428841 40-100
IP 保护等级
供电
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
校正调整环
测量头数量
测量范围
调整环
IP 54
电池驱动
081560 CR2032
1
8 / 10mm
3
6mm - 12mm
2
IP 54
电池驱动
081560 CR2032
1
11 / 15mm
3
11mm - 20mm
2
IP 54
电池驱动
081560 CR2032
1
25 / 35mm
4
20mm - 40mm
IP 54
电池驱动
081560 CR2032
1
50 / 70 / 90mm
6
40mm - 100mm
3
销售价 数量
 
37646.04
40508.36
52969.59
97602.45

商品详情

商品名称:数显三点式内径千分尺套装
商品编号:428841 20-40
供货范围

数显内径千分尺,编号 428830,加长杆,编号 428802 和环规。
技术说明

数显三点式内径千分尺,用于精确地测量钻孔,包括在测量深度很大的情况下。唯一采用阿贝定律的内径千分尺(没有初级倾斜误差)。具有自定心和自对齐的功能。通过高对比度的数显显示屏,实现方便且直接的读数。获得专利的 CAPA µ 测量系统。
可选附件

校正环规,编号 484030;加长杆,编号 428802;数据线;无线发射器,编号 498921;无线转接器,编号 498924。
提示

用于大测量深度的定心装置承索。
技术说明
测量面带有氮化钛镀层(TIN)(HV5−2300)。
功能
IP54:可防范各个方向的喷溅水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。
技术参数
接口
RS232C 接口 Digimatic 接口 -
读数可进行转换
mm/英寸
包装
稳定的盒体
测量值保存
一次性的零位设置
检测记录
制造商的检验记录
校准
S6
标准
DIN 863
属性
IP 保护等级
IP 54
供电
电池驱动
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
校正调整环
25 / 35mm
测量头数量
4
测量范围
20mm - 40mm
调整环
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加