咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
90° 方肩铣刀 MFWN
商品编号
225600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
225600 50/3
225600 63/4
225600 80/5
切刃数 Z
切刃直径 DC
总长度 L
悬伸长度 L1
最大切割深度 ap max
柄直径 DS h6
转位刀片螺栓
配套适用的转位刀片
3
50mm
110mm
30mm
8mm
32mm
229700(T15;4.2 Nm)
WNMU 0806..
4
63mm
110mm
30mm
8mm
32mm
229700(T15;4.2 Nm)
WNMU 0806..
5
80mm
110mm
30mm
8mm
32mm
229700(T15;4.2 Nm)
WNMU 0806..
销售价 数量
 
2570.88
3002.22
3427.12
  • 商品详情

商品详情

商品名称:90° 方肩铣刀 MFWN
商品编号:225600 80/5
技术说明

配套使用双面转位刀片的铣刀。
无论是主偏角,容屑槽,还是槽型以及转位刀片的切削角,都保证了理想的切削加工性能,良好的排屑,同时,还延长了刀具的使用寿命,减小了加工过程中所产生的切削力,继而确保了极高的经济性。
技术参数
柄类型
圆柱柄
主偏角 κ
90degrees
铣削应用
方肩铣削 插铣 -
内冷式
属性
切刃数 Z
5
切刃直径 DC
80mm
总长度 L
110mm
悬伸长度 L1
30mm
最大切割深度 ap max
8mm
柄直径 DS h6
32mm
转位刀片螺栓
229700(T15;4.2 Nm)
配套适用的转位刀片
WNMU 0806..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加