咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测电笔
商品编号
473210
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
473210 750-1
473210 750-2
473210 750-3
AC 显示范围
DC 显示范围
FI/RCD 保护开关 检验电流
IP 保护等级
供电
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
旋转磁场转向检测功能
显示
校准
测量探针照明功能
相位测试功能
过压类别
通路测试
12V - 690V
12V - 690V
IP 64
电池驱动
081551 LR3
2
I1
CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
12V - 690V
12V - 690V
IP 64
电池驱动
081551 LR3
2
I1
CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
12V - 690V
12V - 690V
IP 64
电池驱动
081551 LR3
2
LCD
I1
CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
销售价 数量
 
477.65
738.21
1002.14

商品详情

商品名称:测电笔
商品编号:473210 750-1

标准

DIN EN 61243-3:2011
技术说明

坚固的塑料外壳和符合人体工程学设计的把手形状,带有防滑环,可保证工作时不滑脱。可 360°环绕显示器带灯光线。
应用

用于专业的、多级电压、通断、极性测量。适合电子技术、工业、维护、服务(故障查询)领域使用。
供货范围

配有电池(编号 081561 规格尺寸 LR3)、探针保护套和测针座。

功能
IP64:可防范各个方向的喷溅水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
属性
AC 显示范围
12V - 690V
DC 显示范围
12V - 690V
FI/RCD 保护开关 检验电流
IP 保护等级
IP 64
供电
电池驱动
所含电池/蓄电池的产品编号
081551 LR3
所含电池数量
2
旋转磁场转向检测功能
显示
校准
I1
测量探针照明功能
相位测试功能
过压类别
CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
通路测试
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加