咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
胶枪
商品编号
A08338
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A08338 332716
使用温度
供电
制造商名称
加热时间
最大输送功率
消耗功率
胶棒的最大直径
额定电压
210°C - 220°C
电源驱动
Gluematic 5000
3min - 5min
22g/min
120W
11mm
220V - 240V
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:胶枪
商品编号:A08338 332716
技术说明

电子调节的高温涂胶枪Gluematic 5000 FS。
  • 由于配有储热器,因而可以实现无线作业。总
  • 充电工作站,带有滴胶槽。
  • 通过连接电源线,就可以进行长时间作业。
  • 机械式的进给装置。

属性
使用温度
210°C - 220°C
供电
电源驱动
制造商名称
Gluematic 5000
加热时间
3min - 5min
最大输送功率
22g/min
消耗功率
120W
胶棒的最大直径
11mm
额定电压
220V - 240V
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加