咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
万用表
商品编号
473310
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
473310 760-1
473310 760-2
473310 760-3
IP 保护等级
二极管检测
交流电压 AC
交流电流 AC
供电
基本精度
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
显示范围
校准
测量技术
温度
电容
电阻
直流电压 DC
直流电流 DC
过压类别
通路测试
频率
IP 64
0.1 mV - 600 V
1 mA − 10 A
电池驱动
0.8%
081561 LR3
3
4000
I3
0.001 nF - 100 µF
0.1 - 40 MΩ
0.1 mV - 600 V
1 mA − 10 A
CAT IV 300 V;CAT III 600 V
0.001 Hz - 512 kHz
IP 64
0.1 mV - 600 V
1 µA − 10 A
电池驱动
0.1%
081561 LR3
3
6000
I3
TRUE RMS
-20°C - 500°C
0.001 nF - 30000 µF
0.1 - 60 MΩ
0.1 mV - 600 V
1 µA − 10 A
CAT IV 600 V;CAT III 1000 V
0.001 Hz - 30 MHz
IP 64
0.1 mV − 1000 V
1 µA − 10 A
电池驱动
0.1%
081561 LR3
3
6000
I3
TRUE RMS
-20°C - 500°C
0.001 nF - 60000 µF
0.1 - 60 MΩ
0.1 mV − 1000 V
1 µA − 10 A
CAT IV 600 V;CAT III 1000 V
0.001 Hz - 60 MHz
销售价 数量
 
781.23
1270.85
1479.97

商品详情

商品名称:万用表
商品编号:473310 760-1

供货范围

配有 3 块电池(编号 081561 规格尺寸 LR3)和测量导线。
技术说明

坚固的塑料外壳,配有带照明的 LCD 大尺寸显示屏,手持部分包覆橡胶。根据插孔布置自动识别测量尺寸。自动设置测量范围和测量类型(AC/DC)。可发光按键易于使用,可避免误操作。
应用

适用于手工业,电子技术,工业,维护保养和服务领域(找故障点)。
标准

DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033

功能
IP64:可防范各个方向的喷溅水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
属性
IP 保护等级
IP 64
二极管检测
交流电压 AC
0.1 mV - 600 V
交流电流 AC
1 mA − 10 A
供电
电池驱动
基本精度
0.8%
所含电池/蓄电池的产品编号
081561 LR3
所含电池数量
3
显示范围
4000
校准
I3
测量技术
温度
电容
0.001 nF - 100 µF
电阻
0.1 - 40 MΩ
直流电压 DC
0.1 mV - 600 V
直流电流 DC
1 mA − 10 A
过压类别
CAT IV 300 V;CAT III 600 V
通路测试
频率
0.001 Hz - 512 kHz
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加