咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平衡器
商品编号
079298
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
079298 2,5
079298 4
079298 6
079298 8
079298 10
079298 14
承载能力
拉绳长度
最大牵引负荷
重量
1kg - 2.5kg
2m
2.5kg
2kg
2kg - 4kg
2m
4kg
2kg
4kg - 6kg
2m
6kg
2.3kg
6kg - 8kg
2m
8kg
2.5kg
8kg - 10kg
2.5m
10kg
3.8kg
10kg - 14kg
2.5m
14kg
4kg
销售价 数量
 
1984.08
2183.82
2602.49
2924.58
4225.83
4638.10

商品详情

商品名称:平衡器
商品编号:079298 8
技术说明

坚固的铝合金壳体,不锈钢材质的钢缆。
平衡器能够在使用电动工具和重型设备开展作业的过程中,提高操作舒适性和操作安全性。
  • 作业装置处于“失重”状态。
  • 工位整洁
  • 作业装置与工具随手可取
  • 通过悬挂装置和馈线确保工位安全
  • 作业工具处于操作者视野和拾取范围内。
  • 通过配重可在整个钢索抽拉长度内调整平衡性。

属性
承载能力
6kg - 8kg
拉绳长度
2m
最大牵引负荷
8kg
重量
2.5kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加