咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LOMU...08ER-GH
商品编号
225227
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
225227 10
225227 10(套装10件/套)
225227 15
225227 15(套装10件/套)
ISO 代码,转位刀片
修正系数 fz
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
参数
型号
角半径
LOMU...04ER-GM
2.5
10mm
10mm
ST1400
0.8mm
详见对应单件商品参数
LOMU...04ER-GM
2.5
15mm
15mm
ST1400
0.8mm
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
213.30
0.00
249.87
0.00

商品详情

商品名称:LOMU...08ER-GH
商品编号:225227 10(套装10件/套)

技术说明

带有 MEGACOAT 镀层的转位刀片,带有 4 条切刃 − 转位刀片两面均可使用。由于轴向前角最大可以达到 10°,因此,可以显著减小切削力。
提示

应用参考值适用于 ae=0.3 x D。

技术参数
类型
PR1525
每颗刀齿的进给 fz
0.06mm - 0.3mm
属性
ISO 代码,转位刀片
修正系数 fz
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
参数
详见对应单件商品参数
型号
角半径
应用
空气
适用
湿,最小
有条件适用
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
湿,最大
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加