咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
重型全钢高性能夹具,配有特殊压帽
商品编号
861320
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
861320 300
861320 400
861320 500
861320 600
861320 800
861320 1000
861320 1500
夹紧开口度
幅度
滑轨截面
重量
300mm
175mm
40×20mm
5.5kg
400mm
175mm
40×20mm
6kg
500mm
175mm
40×20mm
6.6kg
600mm
175mm
40×20mm
6.8kg
800mm
175mm
40×20mm
8.5kg
1000mm
175mm
40×20mm
9.4kg
1500mm
175mm
40×20mm
12kg
销售价 数量
 
2352.73
2499.77
2600.93
2766.36
2986.93
3262.64
4282.68

商品详情

商品名称:重型全钢高性能夹具,配有特殊压帽
商品编号:861320 800
应用

用于在钢结构,钣金加工,载重汽车制造,机械制造等等领域夹紧大质量乃至极大质量的工件。通过可以活动的特殊压帽,实现了倾斜工件的夹紧。最大夹紧力可达大约 22000 N。
技术说明

轨道和固定夹柄采用冷拉钢(特种型材),经过调质处理和电镀锌加工。滑动夹柄为模压锻造的钢材质,经过调质处理和电镀锌加工。耐磨灵便的钢制芯轴,带有梯形螺纹。使用寿命长,归功于耐高温的特种压板,配以烧结钢衬垫。芯轴经过调质和烧蓝处理,配有可以调节的 T 型手柄。
压头可 30° 摆转
属性
夹紧开口度
800mm
幅度
175mm
滑轨截面
40×20mm
重量
8.5kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加