咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
90° 方肩铣刀 MEW
商品编号
225210
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
225210 32/4
225210 40/4
225210 40/5
225210 50/4
225210 50/5
225210 63/5
225210 63/6
225210 80/6
切刃数 Z
切刃直径 DC
可转位刀片尺寸
安装孔直径
总长度 L
最大切割深度 ap max
转位刀片螺栓
配套适用的转位刀片
4
32mm
10
16mm
35mm
10mm
229713(8IP;1.2 Nm)
LOMU..
4
40mm
15
16mm
40mm
15mm
229714(15IP;3.5 Nm)
LOMU..
5
40mm
10
16mm
40mm
10mm
229713(8IP;1.2 Nm)
LOMU..
4
50mm
15
22mm
40mm
15mm
229714(15IP;3.5 Nm)
LOMU..
5
50mm
10
22mm
40mm
10mm
229713(8IP;1.2 Nm)
LOMU..
5
63mm
15
22mm
40mm
15mm
229714(15IP;3.5 Nm)
LOMU..
6
63mm
10
22mm
40mm
10mm
229713(8IP;1.2 Nm)
LOMU..
6
80mm
15
27mm
50mm
15mm
229714(15IP;3.5 Nm)
LOMU..
销售价 数量
 
2814.00
2936.61
2936.61
3424.99
3424.99
4125.24
4125.24
4825.51

商品详情

商品名称:90° 方肩铣刀 MEW
商品编号:225210 80/6
技术说明

4 条切刃,满足经济性要求。
技术参数
铣削应用
方肩铣削 插铣 -
柄类型
带有安装孔
主偏角 κ
90degrees
内冷式
属性
切刃数 Z
6
切刃直径 DC
80mm
可转位刀片尺寸
15
安装孔直径
27mm
总长度 L
50mm
最大切割深度 ap max
15mm
转位刀片螺栓
229714(15IP;3.5 Nm)
配套适用的转位刀片
LOMU..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加