咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
尼龙牵拉绳
商品编号
814862
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
814862 10
814862 15
814862 20
814862 30
带长
抗拉强度
10m
1.1kN
15m
1.1kN
20m
1.1kN
30m
1.1kN
销售价 数量
 
169.42
217.70
258.99
359.43

商品详情

商品名称:尼龙牵拉绳
商品编号:814862 30
技术说明

4 mm 粗的塑料牵拉绳,特别柔软,十分耐磨而且不导电。材料能够弯折,形状稳定,并且具有良好的滑动特性。
尼龙材质的拉绳。一端压接有螺旋轴和拉环;另一端则压接了拉环。
属性
带长
30m
抗拉强度
1.1kN
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加