咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KUKKO两脚拉马
商品编号
880930
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
880930 1
880930 2
880930 3
880930 4
880930 10
880930 20
内部夹持范围
外部夹持范围
夹紧深度至
55mm - 105mm
100mm
100mm
80mm - 170mm
160mm
150mm
95mm - 265mm
250mm
200mm
195mm - 365mm
350mm
250mm
55mm - 105mm
120mm
100mm
90mm - 215mm
200mm
175mm
销售价 数量
 
803.96
1442.96
2821.51
3233.78
914.73
1604.06

商品详情

商品名称:KUKKO两脚拉马
商品编号:880930 4
应用

具有快速调整各种夹紧宽度功能的拉马,用于齿轮,轴承,盘等的提取拆卸。
技术说明

装有可转向拉马脚(用于外部和内部提取拆卸作业),坚固的横架和强劲的螺杆。通过简单地移动拉马脚,可以设置所需要的夹持范围。
属性
内部夹持范围
195mm - 365mm
外部夹持范围
350mm
夹紧深度至
250mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加