咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
6 角弯头螺丝起子,短型刀柄,带球头 镀铬
商品编号
626068
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
626068 1,5
626068 2
626068 2,5
626068 3
626068 4
626068 5
626068 6
626068 8
626068 10
六角
柄长
表面
1.5mm
55×6mm
在镍上镀铬
2mm
60×7mm
在镍上镀铬
2.5mm
67×9mm
在镍上镀铬
3mm
74×11mm
在镍上镀铬
4mm
84×13mm
在镍上镀铬
5mm
95×16mm
在镍上镀铬
6mm
106×19mm
在镍上镀铬
8mm
120×24mm
在镍上镀铬
10mm
135×28mm
在镍上镀铬
销售价 数量
 
58.70
56.98
54.15
52.44
55.96
59.81
74.50
96.10
119.92

商品详情

商品名称:6 角弯头螺丝起子,短型刀柄,带球头 镀铬
商品编号:626068 8
应用

采用短的柄头和 100° 的弯角设计,因而同样适合在难以通达的部位开展作业。
技术说明

L 形柄杆,球头,操作时最多可以倾斜 30°。PB Swiss Tools 特种合金,具有极高硬度和绝佳韧性。
表面镀镍并镀铬。
技术参数
驱动型式
六角螺丝起子
材料
PB Swiss Tools 特种合金
属性
六角
8mm
柄长
120×24mm
表面
在镍上镀铬
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加