咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
米字头螺丝起子,带塑料手柄
商品编号
668200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
668200 0
668200 1
668200 1K
668200 2
668200 2K
668200 3
668200 4
刀杆长度
十字头规格
总长度
用于螺丝直径
60mm
0
150mm
−2mm
80mm
1
175mm
2.1 − 3mm
30mm
1K
75mm
2.1 − 3mm
100mm
2
215mm
3.1 − 5.2mm
40mm
2K
90mm
3.1 − 5.2mm
150mm
3
270mm
5.3−7.2mm
200mm
4
330mm
7.3 − 12.7mm
销售价 数量
 
81.88
86.27
87.95
119.15
123.96
171.47
270.73

商品详情

商品名称:米字头螺丝起子,带塑料手柄
商品编号:668200 4
应用

米字型螺丝起子用于米字和 Supadriv 十字螺丝。
技术说明

“Classic”强力握柄,采用透明抗冲击塑料(无镉)制成。刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金制成,硬度极高,韧性出色。表面镀镍并镀铬,刀尖呈黑色。
技术参数
驱动型式
米字头螺丝起子
属性
刀杆长度
200mm
十字头规格
4
总长度
330mm
用于螺丝直径
7.3 − 12.7mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加