咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®通用剥线器 ErgoStrip®,适合左手操作 728095
商品编号
728095
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
728095 8-13
总长度
电缆直径
135mm
8mm - 13mm
销售价 数量
 
533.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:KNIPEX®通用剥线器 ErgoStrip®,适合左手操作 728095
商品编号:728095 8-13

材料

玻璃纤维增强塑料。
技术说明

多组分枪把设计,便捷操作,可靠握持。
适合左手使用的规格
应用

用于快速和精确地剥离所有直径 8 - 13 mm 的常见圆形和防潮电缆(NYM 电缆)、数据线(CAT 5 至 CAT 7)、双绞线(UTP / STP)和 4.8 - 7.5 mm 同轴电缆的护套,以及用于横截面 0.2、0.3、0.8、1.5、2.5 和 4.0 mm2的剥皮。

属性
总长度
135mm
电缆直径
8mm - 13mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加