咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Wera扭力起子
商品编号
659950
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
659950 2
659950 2,5
659950 3
659950 4
659950 6IP
659950 7IP
659950 8IP
659950 9IP
659950 10IP
659950 15IP
659950 20IP
659950 TX6
659950 TX7
659950 TX8
659950 TX9
659950 TX10
659950 TX15
659950 TX20
刀杆长度
反馈
总长度 L
扭力测量精度
拧紧方向
数据可记录下来
标准
测量工具
测量技术
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
设定的扭力
读数可进行转换
连接形状
65mm
触发的
175mm
±10%
右向拧紧
DIN EN ISO 6789
机械式
扭矩
声学的 触觉
不可调
预设
机械滑动离合器
1.4Nm 140cNm
cNm
固定
65mm
触发的
175mm
±10%
右向拧紧
DIN EN ISO 6789
机械式
扭矩
声学的 触觉
不可调
预设
机械滑动离合器
200cNm
cNm
固定
65mm
触发的
175mm
±10%
右向拧紧
DIN EN ISO 6789
机械式
扭矩
声学的 触觉
不可调
预设
机械滑动离合器
300cNm
cNm
固定
65mm
触发的
160mm
±10%
右向拧紧
DIN EN ISO 6789
机械式
扭矩
声学的 触觉
不可调
预设
机械滑动离合器
500cNm
cNm
固定
65mm
触发的
175mm
±10%
右向拧紧
DIN EN ISO 6789
机械式
扭矩
声学的 触觉
不可调
预设
机械滑动离合器
0.6Nm 60cNm
cNm
固定
65mm
触发的
175mm
±10%
右向拧紧
DIN EN ISO 6789
机械式
扭矩
声学的 触觉
不可调
预设
机械滑动离合器
0.9Nm 90cNm
cNm
固定
65mm
触发的
175mm
±10%
右向拧紧
DIN EN ISO 6789
机械式
扭矩
声学的 触觉
不可调
预设
机械滑动离合器
1.2Nm 120cNm
cNm
固定
65mm
触发的
175mm
±10%
右向拧紧
DIN EN ISO 6789
机械式
扭矩
声学的 触觉
不可调
预设
机械滑动离合器
1.4Nm 140cNm
cNm
固定
65mm
触发的
175mm
±10%
右向拧紧
DIN EN ISO 6789
机械式
扭矩
声学的 触觉
不可调
预设
机械滑动离合器
2Nm 200cNm
cNm
固定
65mm
触发的
175mm
±10%
右向拧紧
DIN EN ISO 6789
机械式
扭矩
声学的 触觉
不可调
预设
机械滑动离合器
300cNm
cNm
固定
65mm
触发的
160mm
±10%
右向拧紧
DIN EN ISO 6789
机械式
扭矩
声学的 触觉
不可调
预设
机械滑动离合器
5Nm 500cNm
cNm
固定
65mm
触发的
175mm
±10%
右向拧紧
DIN EN ISO 6789
机械式
扭矩
声学的 触觉
不可调
预设
机械滑动离合器
0.6Nm 60cNm
cNm
固定
65mm
触发的
175mm
±10%
右向拧紧
DIN EN ISO 6789
机械式
扭矩
声学的 触觉
不可调
预设
机械滑动离合器
0.9Nm 90cNm
cNm
固定
65mm
触发的
175mm
±10%
右向拧紧
DIN EN ISO 6789
机械式
扭矩
声学的 触觉
不可调
预设
机械滑动离合器
1.2Nm 120cNm
cNm
固定
65mm
触发的
175mm
±10%
右向拧紧
DIN EN ISO 6789
机械式
扭矩
声学的 触觉
不可调
预设
机械滑动离合器
1.4Nm 140cNm
cNm
固定
65mm
触发的
175mm
±10%
右向拧紧
DIN EN ISO 6789
机械式
扭矩
声学的 触觉
不可调
预设
机械滑动离合器
200cNm
cNm
固定
65mm
触发的
175mm
±10%
右向拧紧
DIN EN ISO 6789
机械式
扭矩
声学的 触觉
不可调
预设
机械滑动离合器
300cNm
cNm
固定
65mm
触发的
160mm
±10%
右向拧紧
DIN EN ISO 6789
机械式
扭矩
声学的 触觉
不可调
预设
机械滑动离合器
500cNm
cNm
固定
销售价 数量
 
546.29
566.87
599.14
811.67
524.37
526.91
534.72
572.05
593.96
620.95
852.86
505.00
510.17
515.34
546.29
566.87
599.14
811.67

商品详情

商品名称:Wera扭力起子
商品编号:659950 TX6
提示

根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。
技术说明

技术成熟的 Kraftform 手柄,自 5NM 有配套枪型手柄。每把螺丝起子已经预先设定为与对应的螺钉尺寸配套的扭矩。
通过一个密封环使得握柄上的机械装置不会被误调。起子头规格和扭力大小印在握柄的末端。
在达到设定的扭矩值时,螺丝起子会释放,并且发出声音以及振动提示。此时,不能再继续拧紧螺钉。 为了也能够拧松紧固的螺钉,拧松扭矩是不受限制的。
规格尺寸 2 − 4,用于内六角螺钉。
规格尺寸 TX6 − TX20,用于 Torx® 牙型的螺钉。
规格尺寸 6IP − 20IP,用于 TorxPlus® 牙型的螺栓。
标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
应用

非常适用于可转位刀片的安装。
属性
刀杆长度
65mm
反馈
触发的
总长度 L
175mm
扭力测量精度
±10%
拧紧方向
右向拧紧
数据可记录下来
标准
DIN EN ISO 6789
测量工具
机械式
测量技术
扭矩
触发信号装置
声学的 触觉
触发值可调节性
不可调
触发值设置
预设
触发原理
机械滑动离合器
设定的扭力
0.6Nm 60cNm
读数可进行转换
cNm
连接形状
固定
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加