咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
锥头锪钻批头套装配有坚固的匣盒,8 件套
商品编号
676312
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:锥头锪钻批头套装配有坚固的匣盒,8 件套
商品编号:676312
锪钻数量:6
刀具材料:HSS
部件数量:8
产品类别:阶梯锥口锪钻
锥头锪钻钻尖角:90
切刃数 Z:3
标准:DIN 335 C

更多参数>>

优点

可以快速简单在钻头,锪钻或螺旋刀头之间更换。
应用

是在室外进行修理和安装工作的理想工具。
技术说明

1/4 英寸六角柄,符合 DIN 3126 C6.3 标准要求。
优点
可以快速简单在钻头,锪钻或螺旋刀头之间更换。

应用
是在室外进行修理和安装工作的理想工具。

Content table use
锥形锪钻批头,三刃: 编号 676310,各 1 件,规格尺寸 6.3;8.3;10.4;12.4;16.5;20.5
螺丝起子支架: 1 件,编号 676410
“Rapidaptor”连接杆: 1 件,类似于编号 675020,规格尺寸 6.3K(不带磁铁)

技术说明
1/4 英寸六角柄,符合 DIN 3126 C6.3 标准要求。

技术参数
标准
DIN 335 C
刀具材料
HSS
锥头锪钻钻尖角
90degrees
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加